Applique solaire avec numéro de maison Xsolar LH-N Crépusculaire Anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 0.03 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Luminaire LED à détecteur XSolar LH-N, éclairage automatique au crépuscule, numéro de maison éclairé sans courant, accu au lithium phosphate de fer, éclairage parfait 365 jours par an, plaquette numéros de maisons autocollants comprise

 
 

Détails du produit

La formule d'avenir pour l'éclairage des numéros de maison. La solution la plus avancée, la plus efficace et la plus belle afin de mettre en valeur votre entrée avec un numéro de maison automatiquement éclairé. Grâce à l'interrupteur crépusculaire intégré, le luminaire s'allume lorsque la nuit tombe et s'éteint dès qu'il fait jour.

Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.

Xsolar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Xsolar

Plafonnier / Applique murale

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

0.03 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

IK

IK03

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

hauteur/profondeur

227 mm

longueur

50 mm

Nbre de pôles

0

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

IRC

60-69

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

0.03...0.03 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

DC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

Culot

autre

largeur

242 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.