Borne solaire Xsolar GL Avec Détecteur 3000K Anthracite V2

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 125 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP44
  • hauteur/profondeur 1178 mm

XSolar GL-S anthracite. Détection à 140°, Nouvelle version en 3000 K. Jusqu'à 60 jours de réserve d'éclairage. Luminosité de base en option. Système LED innovant de 150 lm.

 
 

Détails du produit

Convaincant dès le départ. Avec efficacité et design. Des allées et des chemins bien éclairés vers vos portes d'entrée vous donnent, à vous et à vos invités, un bon sentiment de sécurité. Avec la version sur pied de notre luminaire solaire à efficacité, vous combinez cela avec une esthétique élégante et d'éclairer ainsi jusqu'à 20 m² avec une lumière LED claire. Sans frais d'énergie. Grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED, les changements d'ampoules appartiennent également au passé. Efficace et élégant.
Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.

Xsolar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

efficacité lumineuse

125 lm/W

élément de distribution de lumière

sans

compatible IFTTT

Non

couleur de la lumière

blanc

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK03

matériau de la verrine

plastique transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

type de luminaire

stèle

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

1178 mm

longueur

188 mm

Nbre de pôles

2

avec détecteur crépusculaire

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

1.2...1.2 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

DC

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

avec plaque de base

Oui

Culot

autre

largeur

194 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052140

Gamme

Xsolar

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.