Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite mat, en applique, 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Non dimmable.
Projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR gris anthracite mat en applique, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline). Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : en applique.Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.
L'applique murale ELIOS SOLAR combine design élégant et performance pour un éclairage extérieur solaire autonome. Compacte et discrète, elle assure un éclairage confortable avec le déclenchement automatique à la détection de mouvement et et à la tombée de la nuit. Disponible en finition gris anthracite ou gris clair, elle s'intègre harmonieusement sur toutes les façades, elle peut être installée en bords de mer. Dotée d'une batterie lithium remplaçable, l'applique ELIOS SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée.
Elios
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Réglabilité
Couleur de la lumière
Température de couleur
Angle de faisceau
Source Incluse
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme