OBIWAN - Lampe LED orientable et telescopique - 10W - 1000 lumens

Main media

OBIWAN - Lampe LED orientable et telescopique - corps en aluminium - 10W - 1000 lumens - plusieurs possibilites d'utilisation - 3 niveaux d'eclairage selectionnables - Rechargeable sur secteur - Hauteur 280 à 1000mm - Trepied integre

 
 

Détails du produit

Cette lampe pliable à haut rendement illumine n'importe quel espace avec jusqu'à 1000 lumens de lumière omnidirectionnelle. Obtenez 3 niveaux de luminosité avec des réglages Haut/Moyen/Bas qui produisent jusqu'à 1000 lumens. Sa batterie intégrée de 1800 mAh est rechargeable avec le câble USB Type-C inclus. Le trépied pliable permet un transport facile et une installation rapide sur n'importe quelle surface. Une tige extensible et une tête de projecteur réglable vous permettent de concentrer la lumière exactement là où vous en avez besoin. La hauteur maximale du trépied est de 1m et il peut se replier jusqu'à 28cm, ce qui permet de l'utiliser comme lampe portative ou projecteur. Ce pack comprend 3 piquets de sol pour plus de stabilité dans l'herbe et la terre.

-

Obiwan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Baladeuse

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

10 W

Température de couleur

6500...6500 K

Classe de protection (IP)

IPX4

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

1000 mm

avec interrupteur

Oui

Diamètre raccord

276 mm

Alimentation

batterie rechargeable/secteur

Info produit

Gamme

Obiwan

Multiple de vente

1

Code Douane

94054100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.