Projecteur solaire PB001 Noir 600lm 5W 3000K Gel plomb 2x4,5Ah/6V avec détecteur

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 5 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Projecteur solaire PB001-N - LED 600 lm 5W 3000K avec détecteur de présence. Batterie Gel Plomb 2x4,5Ah/6V. Dimensions 350x260x105 mm, 4kg. Livré avec anse de montage. Coloris Noir. Garantie 3 ans.

 
 

Détails du produit

Projecteur LED solaire 100% autonome 3000K. Projecteur composé d'une batterie Gel Plomb, d'un panneau solaire monocristallin intégré, d'un contrôleur et d'un détecteur de présence.
Gamme PB - Projecteur LED solaire, 100% autonome, de 5 W/600 lm à 50 W/7000 lm, équipé d'un détecteur de présence de série, 3000 K, correspondant à l'arrêté du 27/12/2018 pour lutter contre les nuisances lumineuses.

Pb serie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054110

Gamme

Pb serie

Luminaire d'éclairage public

efficacité lumineuse

120 lm/W

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

5 W

température de couleur

3000...3000 K

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

12.8...12.8 V

avec câble de raccordement

Oui

IK

IK05

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

105 mm

longueur

350 mm

type de tension

DC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

noir

largeur

260 mm

Type de pose

accroché

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.