Projecteur solaire PB003 - LED 4200lm 30W 3000K. Batterie Lithium 24Ah/12,8V Panneau 80W. Cycle d'allumage programmable. Détecteur de présence. Dimensions : LED 270x205x50 mm, 1,5 kg . Panneau 740x670x30 mm, 14,9 kg. Noir. Garantie 3 ans.
Projecteur LED solaire 100% autonome 3000K. Projecteur composé d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin déporté, d'un contrôleur MPPT et d'un détecteur de présence intégré au panneau solaire.
Gamme PB - Projecteur LED solaire, 100% autonome, de 5 W/600 lm à 50 W/7000 lm, équipé d'un détecteur de présence de série, 3000 K, correspondant à l'arrêté du 27/12/2018 pour lutter contre les nuisances lumineuses.
Pb serie
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
efficacité lumineuse
variation programmable
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
Type
type de tension
Couleur du boîtier