Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire sur pied et d'allée avec détecteur de mouvement, parfait pour éclairer les chemins et les allées. Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement
Innovante à tous les points de vue. Vous ne manquerez pas de remarquer tout d'abord son design élégant sans compromis. En y regardant de plus près, la série de bornes lumineuses « Spot Way » de 57 cm de haut et à tête orientable vous convaincra par ses fonctionnalités étonnantes. C'est ainsi qu'elle séduit par sa lumière blanche chaude de 3000 K et sa puissance de 512 lm tout en ne consommant que 7,9 W. Elle permet donc d'éclairer parfaitement les voies d'accès, les allées de jardin même tard le soir. La variante Connect « Spot Way SC» utilise la norme radio Bluetooth et permet une mise en réseau sans fil ainsi qu'un réglage et une commande numériques de différentes fonctions telles que le seuil de déclenchement, la temporisation ou l'heure de mise en marche et d'arrêt. Il est même possible de configurer facilement des groupes de luminaires. Les bornes lumineuses de la série « Spot Way » sont équipées d'un câble secteur de 2,5 m de long et sont livrées exclusivement avec les sources LED à culot GU10.
Nos luminaires d'ambiance extérieurs SPOTS avec détection infrarouge ou crépusculaire.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane