Mât 3M50 graphite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges

Main media
ICON

Mât droit hauteur 3,5 mètres graphite D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement

 
 

Détails du produit

Mât droit Ø90 + R60. Embout Ø60 (sans tiges de scellement). De couleur : graphite.
Mât de 3, 5 mètres.
Disponible en 3 dimensions : 3, 5M, 4M, 5M
Disponible en 3 couleurs : graphite, argent sablé, galva.
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.
Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...
Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent Sablé
Possibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL défini
Attention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.

Mat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mat

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.