COTTI SOLAIRE - Kit 3 projecteurs Piquet 3000K 3x1,5W 40lm 25000h 80° IP65 IK08

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 1.5 W
  • température de couleur 3000...3000 K

Kit de 3 projecteurs sur piquet COTTI à énergie solaire 3000K 3x1,5W 40lm 25000h 80° IP65 IK08 driver fourni classe 3 utilisation extérieure BS480H corps aluminium noir

 
 

Détails du produit

Cotti

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

réglabilité

orientable

puissance du système

1.5 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Tension nominale

3.7...3.7 V

IK

IK08

répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

longueur

53 mm

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

0.5...0.5 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

DC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

Diamètre

40 mm

largeur

48 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054131

Gamme

Cotti

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.