Projecteur Minirodio de 39 Watt 3000K 4721 lumens 2,645kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Facteur de puissance: >= 0.9 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK08
Le projecteur Minirodio LED est un produit phare "Made in Italie", qui se caractérise par une meilleure qualité de lumière et par une longue durée de vie, grâce à une sélection minutieuse des matériaux et au niveau technologique des sources lumineuses à led.
Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Réflecteur : symétrique en aluminium moulé sous pression, prismatique, oxydé anodiquement et brillanté, pour un rendement lumineux élevé.
Diffuseur : verre trempé d'une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Équipement : avec câble pour le raccordement au secteur L = 0, 6m. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air.
Sur demande : peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.
Superficie d'exposition au vent : L : 242cm² F : 807cm².
Minirodio a un excellent niveau technologique. En raison de sa petite taille, ce luminaire apporte, aux projets d'archsitecture et autres, un éclairage de très grande valeur esthétique et la meilleure performance technique.
Des nombreuses versions sont disponibles : avec lentilles symétriques ou asymétriques, même avec LED COB.
La supériorité de cette gamme de projecteurs Disano est également évidente en termes de polyvalence.
De conception compacte et à la pointe de la technologie, Minirodio augmente le niveau de sécurité et de bien-être visuel et améliore la qualité de la lumière fournie. Le système de dissipation de la chaleur a été specialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes temperatures afin de garantir un rendement excellent et une longue durée.
Minirodio
pour voir vos prix et les stocks
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
évaluation de l’éblouissement (UGR)
variation DSI
convient pour système de cable basse tension
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
adapté à un montage par serrage
adapté à un montage sur rail
adapté à un montage sur palier/au sol
adapté à un montage sur traverse
puissance du système
température de couleur
surface brossée
section de conducteur connectable
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
répartition lumineuse
émission de lumière
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
section de conducteur
Culot
Diamètre
largeur
Classe électrique
facteur de puissance (cos phi)
adapté à un montage au plafond
diamètre intégré
appareil de commande échangeable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
variation DALI-2
Multiple de vente
Code Douane
Gamme