Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur NOUTECH 2 - 230 noir, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 6x2W, 780lm (65lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 10°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.
Projecteur EUROPOLE NOUTECH 2 - 230 noir, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 6x2W, 780lm (65lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 10°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium de fonderie/visserie inox 316. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.
Noutech
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Réglabilité
Couleur de la lumière
Température de couleur
Angle de faisceau
Source Incluse
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme