Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur JIM - 24 gris anthracite mat sur pied 280mm, 3000K, IRC90, 5,6W, 385lm (69lm/W), optique faible éblouissement 30°. 24VDC. Classe III. IP65, IK06. Non dimmable.
Projecteur EUROPOLE JIM - 24 gris anthracite RAL7016 mat sur pied 280mm, orientable, blanc 3000K, IRC90, 5,6W, 385lm (69lm/W), optique faible éblouissement 30°, SDCM3. 24VDC. Classe de protection III, IP65, IK06, câblé de 2m, H05RN-F 2x1mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Produit à détection : non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline). Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur pied 280mm. Flicker free : oui
Le projecteur JIM est la solution idéale pour sublimer vos extérieurs grâce à un éclairage précis, puissant et parfaitement maîtrisé. Avec sa finition gris anthracite ou havane et sa tête orientable, il s'intègre parfaitement dans les espaces et met élégamment en lumière végétation, cheminements ou zones de mise en scène. Il est livré avec patère pour une fixation au sol ou avec pied disponible en deux hauteurs pour réhausser l'éclairage. Un piquet optionnel permet de le fixer facilement dans les sols meubles. Son optique faible éblouissement assure un très bon confort visuel. Construit en aluminium de fonderie avec traitement anticorrosion garanti 10 ans, il résiste durablement aux environnements de bords de mer.
Jim
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Réglabilité
Couleur de la lumière
Température de couleur
Angle de faisceau
Source Incluse
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme