Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur TUBE 1 - piquet noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>80, 5W, 520lm (104lm/W), optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.
Projecteur EUROPOLE TUBE 1 - piquet noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>80, 5W, 520lm (104lm/W), optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps et piquet en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps et piquet traités anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur piquet.
La gamme de projecteur Led extérieur TUBE, installation sur piquet ou patère. Protection IP65, IK05. Alimentation interne 230V, flux lumineux de 440 Lm à 1450 Lm, 2 couleurs de led, 3000K et 4000K, optiques basse luminance de 23°. Corps en aluminium de fonderie avec traitement anticorrosion, finition noir. Connectiques M/F étanches IP68. Durée de vie 30 000 Hrs.
Tube
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme