REEF 46W 4769lm 3000K IP66 NE 40' 220-240V 50/60Hz 1150mA

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes

Non

Conforme à la norme BS 7594

Non

Conforme à la norme BS 67

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

sans

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

sans

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

orientable

Couleur de la lumière

blanc

surface brossée

Non

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Non

Adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

IK

IK06

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

indice de protection (IP), face avant

IP66

avec détecteur de présence

Non

couleur du réflecteur

blanc

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

noir

Réflecteur

autre

Classe électrique

I

Info produit

Code Douane

94051140

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.