Projecteur Rodio de 195 Watt 3000K 19366 lumens 6,4kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Facteur de puissance: >= 0.9 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK08
Le projecteur Rodio LED est l'un des best seller de Disano. Un produits phare "Made in Italie".
Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Réflecteur : en aluminium 99, 99 très pur, découpé et plié avec traitement au PVD.
Diffuseur : verre trempé d'une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air.
Sur demande : Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives. 2200K - AMBRE (sous-code -73)
Low flicker
Maintien du flux lumineux à 80% : 50.000hs (L80B20).
Superficie d'exposition au vent : L : 390cm² F : 1420cm².
La gamme Rodio LED est idéale pour l'utilisation extérieure et intérieure.
Un classique des projecteurs à LED, la gamme vous propose une version LED avec lentille ou classique, une version HT qui résiste à des hautes températures, et une version LED avec minuit virtuel qui permet de faire des économies d'énergie durant les heures nocturnes, possibilité de le paramétrer.
La gamme dispose d'un effet de gammes et d'optiques impressionnants, plusieurs technologies de leds, plusieurs optiques symétriques ou asymétriques.
Cette gamme permet de s'intégrer à tous les abords de bâtiments, de projets sportifs et bien d'autres projets outdoors.
Possibilité de 2200K de 3000k au décret et de 4000K pour le sportif Indoor.
Il est également possible de le fixer sur un mât (acc. 333 / acc. 334).
Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.
Diffuseur : verre trempé d'une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.
Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.
Diffuseur : verre trempé d'une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.
Rodio
pour voir vos prix et les stocks
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Type
type de tension
Couleur du boîtier
Gamme
Multiple de vente
Code Douane