Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Noir 12 mètres

Main media

THEBEN-Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Noir. IP65. Détection 180° portée 12'm. Sortie de commutation pour éclairage jusqu'à 400'W LED. Réglages lux, temps et sensibilité via potentiomètre. Mode crépusculaire intégré. Fixation inox.

 
 

Détails du produit

Module détecteur noir pour projecteurs theLeda B. IP65, angle de détection 180°, portée jusqu’à 12 m. Fixation avec vis inox. Réglages manuels de luminosité, temporisation et sensibilité. Compatible avec charges LED jusqu’à 400 W. Non dimmable.

Theleda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cellule de détecteur de mouvement

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

avec éclairage d'orientation

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

durée de marche max.

15 min

durée de marche min.

2 s

angle de détection horizontal

180...180 °

spécial animaux

Non

commutateur de sélection

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

numéro RAL (équivalent)

9005

hauteur de montage

2.5 m

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

champ de détection de diamètre au sol

12 m

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

Matériau

plastique

largeur de portée max.

3 m

Portée maxi de détection à H=2,5

12 m

Qualité du matériau

thermodurci

adapté pour une transmission sans fil

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

protection au ras du mur

Non

Couleur

noir

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Theleda

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.