MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intég. 30W 3000K + détecteur PIR

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 28.6 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ECOSCORE

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 3000K, flux sortant 3000 lumens (IRC < 80), durée de vie 35000h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie

 
 

Détails du produit

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 3000K, flux sortant 3000 lumens (IRC <80), durée de vie 35000h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie

Michelle sensor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.99

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

3000...3000 lm

Efficacité de luminaire

105...105 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

réglabilité

orientable

Puissance du système

28.6 W

Température de couleur

3000...3000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

3000 lm

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

indice de protection (IP), face avant

IP65

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

42 mm

Longueur

175 mm

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

30...30 W

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

Largeur

146 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Michelle sensor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.