Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • Puissance du système 10 W
  • Température de couleur 3000...4000 K

Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W noir Projecteur. IP65. 1450 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox

 
 

Détails du produit

Projecteur LED 10?W noir, 1450?lm. Usage extérieur (IP65), avec étrier et vis inox. Température de couleur réglable?: 3000 ou 4000?K. Non dimmable. Évolutif avec module détecteur de mouvement en option.
Projecteur Theben theLeda?B10?dual BK 1020671Le projecteur LED Theben, équipé de son détecteur (en option), garantit un éclairage fiable et performant des façades de bâtiments tertiaires et industriels, tout en sécurisant les accès extérieurs de votre habitation. 10W, 1450lm, extérieur IP65, IK07. La solution d'éclairage LED compacte et performante pour l'extérieur. Température de couleur sélectionnable : 3000K ou 4000K, pour créer des ambiances chaleureuses ou neutres.
Il est équipé d'un diffuseur anti-éblouissement. Avec un rendement de 120lm (3000K), vous disposez d'une puissance adaptée à chaque application.
Réglage Darksky pour protéger la biodiversité.
Une inclinaison jusqu'à 90° permet un éclairage précis. Robuste : support en acier inoxydable, dissipateur thermique en fonte d'aluminium avec revêtement en polycarbonate pour une résistance accrue à l'air salin. Prêt à poser : montage simple, le projecteur LED est équipé de presse-étoupe et ne nécessite pas l'utilisation d'une boîte de dérivation. La connexion rapide avec borne enfichable et sécurisée par des vis imperdables. Évolutif : ajoutez facilement un détecteur de mouvement 180° avec mesure de luminosité et détection anti-angle mort.
Une détection jusqu'à 15 mètres (15 mètres en détection transversale pour une hauteur de montage de 6 mètres).
Détecteur certifié sensNORM.

Theleda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.95

Adapté à un montage au plafond

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Appareillage fourni

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Adapté à un montage encastré

Non

Commande via Bluetooth

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Variation DSI

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Source Incluse

Oui

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Tension nominale

230...230 V

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

IK

IK07

Variation Touch and Dim

Non

Matériau de la verrine

plastique transparent

Variation Sine Wave Reduction

Non

Répartition lumineuse

symétrique

Variation RF

Non

Émission de lumière

direct

Variation programmable

Non

couleur du réflecteur

autre

Variation par coupure de début de phase

Non

Type

LED non interchangeable

Variation par coupure de fin de phase

Non

Matière

aluminium

Variation modulation de tension secteur

Non

Hauteur/Profondeur

105 mm

Variation système propriétaire constructeur

Non

Longueur

86 mm

Variation LineSwitch

Non

Nbre de pôles

4

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Adapté pour le montage suspendu

Non

Variation DMX

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Montage mural

Oui

Variation 0-10V

Non

IRC

80-89

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Appareil

non requis

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

Degré de protection (NEMA)

4

Avec détecteur de mouvement

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Type de tension

AC

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Traitement de surface

laqué / peint

Type de câblage

terminaison

Couleur du boîtier

noir

Compatible IFTTT

Non

Type de connexion

borne à vis

Régulation constante du flux lumineux

Non

section de conducteur

2.5 mm²

Adapté à un montage par serrage

Non

Culot

sans

Adapté à un montage sur rail

Non

Réflecteur

mat

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

Largeur

144 mm

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif

Classe électrique

I

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

10 W

Température de couleur

3000...4000 K

Courant nominal

10...10 mA

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

2.5...2.5 mm²

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Theleda

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.