Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 50 W
  • Température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W noir Projecteur. IP65. 6900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox

 
 

Détails du produit

Projecteur LED 50?W noir, 6900?lm. Usage extérieur (IP65), avec étrier et vis inox. Température de couleur réglable?: 3000 ou 4000?K. Non dimmable. Évolutif avec module détecteur de mouvement en option.
Projecteur Theben theLeda?B50?dual BK 1020677Le projecteur LED Theben, équipé de son détecteur (en option), garantit un éclairage fiable et performant des façades de bâtiments tertiaires et industriels, tout en sécurisant les accès extérieurs de votre habitation. 50W, 6900lm, extérieur IP65, IK07. La solution d'éclairage LED compacte et performante pour l'extérieur. Température de couleur sélectionnable : 3000K ou 4000K, pour créer des ambiances chaleureuses ou neutres.
Il est équipé d'un panneau de protection enverre trempé. Avec un rendement de 125lm/w (3000K), vous disposez d'une puissance adaptée à chaque application.
Réglage Darksky pour protéger la biodiversité.
Une inclinaison jusqu'à 90° permet un éclairage précis. Robuste : support en acier inoxydable, dissipateur thermique en fonte d'aluminium avec revêtement en polycarbonate pour une résistance accrue à l'air salin. Prêt à poser : montage simple, le projecteur LED est équipé de presse-étoupe et ne nécessite pas l'utilisation d'une boîte de dérivation. La connexion rapide avec borne enfichable et sécurisée par des vis imperdables. Évolutif : ajoutez facilement un détecteur de mouvement 180° avec mesure de luminosité et détection anti-angle mort.
Une détection jusqu'à 15 mètres (15 mètres en détection transversale pour une hauteur de montage de 6 mètres).
Détecteur certifié sensNORM.

Theleda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.95

Adapté à un montage au plafond

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

Degré de protection (NEMA)

4

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

50 W

Température de couleur

3000...4000 K

Courant nominal

10...10 mA

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

2.5...2.5 mm²

Nbre de pôles

4

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

non requis

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

Réflecteur

ultra brillant

Largeur

204 mm

Classe électrique

I

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

couleur du réflecteur

autre

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

148 mm

Longueur

68 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Theleda

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.