Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur LED 17W noir avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04
Illuminez votre jardin avec élégance et efficacité grâce au projecteur détecteur LED orientable Theben 1020803. Sa lumière blanche naturelle (4000K) met en valeur vos espaces verts en réduisant votre consommation d'énergie avec une luminosité optimale.
Theleda
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nbre de pôles
Compatible avec Amazon Alexa
Adapté pour le montage suspendu
Compatible avec Google Assistant
Avec détecteur crépusculaire
Compatible avec Apple HomeKit
Montage mural
Commande via Bluetooth
IRC
Variation DSI
Appareil
Convient pour système de cable basse tension
Avec détecteur de mouvement
Élément de distribution de lumière
Type de tension
Variation avec bouton-poussoir
Traitement de surface
Variation Zigbee
Couleur du boîtier
Variation Touch and Dim
Type de connexion
Variation Sine Wave Reduction
Section de conducteur
Variation RF
Culot
Variation programmable
Réflecteur
Variation par coupure de début de phase
Largeur
Variation par coupure de fin de phase
Classe électrique
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
Section de conducteur connectable
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme