Projecteur LED 8W noir avec détecteur. IP55. 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04.
Illuminez votre jardin avec élégance et efficacité grâce au projecteur détecteur LED orientable Theben 1020801. Sa lumière blanche naturelle (4000K) met en valeur vos espaces verts en réduisant votre consommation d'énergie avec une luminosité optimale.
Theleda
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
degré de protection (NEMA)
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
type de câblage
Compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
adapté à un montage par serrage
adapté à un montage sur rail
adapté à un montage sur palier/au sol
adapté à un montage sur traverse
réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
courant nominal
surface brossée
section de conducteur connectable
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Avec détecteur de mouvement
type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
section de conducteur
Culot
réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme