Projecteur XLED One Avec Détecteur 3000K Anthracite EU

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 18.6 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Projecteur XLED One Avec Détecteur infrarouge, portée 12 m, panneau LED orientable de 180°, 3000 K, 2550 lm, 23,5 W, durée de vie des LED de 30 ans, temporisation 8 s à 35 min, seuil de déclenchement 2 à 2000 lux.

 
 

Détails du produit

Projecteur LED remarquable. Efficace et durable. Le projecteur pour le plafond ou mural XLED ONE S existe en version à détection et sans détection. Une lumière blanche chaude de 3000 K, 2050 lm et un réflecteur puissant pour les deux modèles garantissent un éclairage parfait tout autour de la maison et sera le préféré des propriétaires avec une consommation de seulement 18,6 W. Les LED montées dans les projecteurs garantissent un fonctionnement extrêmement fiable pendant 30 ans. Le modèle à détection XLED ONE S est équipé d'un détecteur infrarouge à angle de détection de 180° avec une portée maxi de 12 m et allume automatiquement la lumière dès qu'il détecte un mouvement. La durée de l'éclairage peut être réglée à volonté. Le panneau LED en aluminium de haute qualité, de forme élégante, peut pivoter verticalement de 180°.
Les projecteurs d'extérieur à détection XLED ONE garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer autour de la maison.

Xled one

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

orientable

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

18.6 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

195 mm

longueur

202 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

18.6...18.6 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

Culot

autre

réflecteur

autre

largeur

229 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Xled one

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.