LONDON CHAINE BIG rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc.

Main media

LONDON CHAINE BIG couleur patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate tête H500mm

 
 

Détails du produit

Applique décorative extérieure en aluminium proposée en couleur noir (SV).
Produit existant également en blanc (VI), en patine rouille (RO) ou en vert antique (AG). Verrerie monobloc, polycarbonate claire IP65 - Classe II.

London

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

London

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Luminaire d'éclairage public

Classe de protection (IP)

IP54

Matière

aluminium

Culot

E27

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.