Suspension Boléro N°1 Sable 053

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier autre
ICON

Suspension chaîne BOLERO en aluminium, E27, IP23, classe 1, diffuseur verre clair prismatique. Teinte Sable 053. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Boléro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Boléro

Luminaire suspendu

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP23

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

544 mm

puissance de lampe acceptée

0...105 W

Couleur du boîtier

autre

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.