Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Rouille 046

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier marron
ICON

Suspension chaîne PLACE DES VOSGES TRADITION en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Une collection qui défie le temps.
Avec Place des Vosges Tradition, Roger Pradier® propose une gamme complète où le savoir-faire traditionnel et la maîtrise technologique s’expriment pleinement.
Des lanternes classiques façonnées en tôlerie fine, équipées de vitres, au luminaire revisité, modernisé, ou réalisé en fonderie d’aluminium sous pression et intégrant des nouvelles solutions techniques, Roger Pradier® met à votre disposition une collection complète pour toutes les applications.

Pvt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Pvt

Luminaire suspendu

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP44

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

664 mm

puissance de lampe acceptée

0...105 W

Couleur du boîtier

marron

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.