Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détection HF de 7 m. Réglable et mise en réseau via Bluetooth. Couleurs 3000K, 4000K et 5700K. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins. Adaptateur de montage en option. cages d'escalier, couloirs, WC
Les plafonniers avec STEINEL DNA. Avec ces plafonniers d'intérieur, l'avenir s'installe chez vous. Les luminaires d'intérieur discrets sont basés sur la technologie Bluetooth Mesh la plus moderne, garantissent une commande d'éclairage confortable et évolutive dans la plus haute qualité STEINEL et sont parfaits pour les cages d'escalier, les couloirs, les WC, les buanderies et les vestiaires ainsi que les locaux fonctionnels et annexes grâce à leur faible hauteur de montage. Les deux variantes de produits RS PRO DL 150 SC et RS PRO DL 200 SC ont un diamètre de 174 ou 230 mm, offrent un détecteur hyperfréquence de 360° avec une portée de ø 7 m et permettent une mise en réseau facile entre eux ainsi qu'avec d'autres produits STEINEL de la gamme Bluetooth Mesh. Sans câble supplémentaire. Sans installation complexe et longue. La mise en réseau et le réglage s'effectuent rapidement et facilement via l'application STEINEL Connect. En un tour de main, il est ainsi possible de créer des groupes de luminaires très différents avec une commutation simultanée de l'éclairage. Pratique : les luminaires intérieurs RS PRO DL 150 SC et RS PRO DL 200 SC disposent d'une fonction de variation de température de couleur. Un interrupteur situé à l'arrière permet de régler la couleur de la lumière sur trois niveaux en fonction des besoins. Les choix possibles sont 3000 K, 4000 K et 5700 K. Les plafonniers Bluetooth innovants fonctionnent avec 1193 lm ou 2205 lm. Les fonctions comprennent un allumage en douceur de l'éclairage, une fonction de groupe de voisins ainsi qu'un balisage et une lumière principale variables. La hauteur de montage idéale se situe entre 2 et 4 m. Et grâce à un adaptateur de montage pratique, les trous de montage trop grands des luminaires précédents ne posent aucun problème (disponible à partir du 2e trimestre 2023).
Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.
Rs pro connect
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur traverse
Couleur de la lumière
Température de couleur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Émission de lumière
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Montage mural
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme