Rax Soft 200 collerette de rattrapage diamètre de 200-250mm pour downlight blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée couvercle
  • Couleur blanc

Rax Soft 200 collerette de rattrapage de diamètre 200 à 250mm pour downlight blanc acier fixation par 3 ressorts

 
 

Détails du produit

REHAB RING allant de 200 à 250mm

Gamme de Downlights LED encastrés complets en polycarbonate, retardateur de flammes, anneau en fonte d'aluminium

Rax 200

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

transparent

Non

Matériau

acier

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

Longueur

0 mm

Diamètre raccord

270 mm

Hauteur

16 mm

Largeur

0 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Rax 200

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.