SPEAKER 1 Led 11W 4000K 1200lm Diamètre 188mm blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 13 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

Encastré Fixe Speaker 1 de 19 Watt 4000K 1300 lumens 0,25kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 IP20 IK04

 
 

Détails du produit

Speaker appartient à la grande famille des encastrés fixes
Fosnova vous présente un appareil d'éclairage facile à entretenir
• Pratique et facile à installer
Nous offrons à notre clientèle, grâce à la gamme Speaker, un nouveau produit de qualité. Ce produit est parfait pour l'utilisation dans les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, les salles de sport, les écoles et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.
Le corps du luminaire et du reflecteur sont en aluminium verni blanc.
Normes : produits conformes aux normes EN60598-1, EN60598-2-2.

Speaker1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

puissance du système

13 W

température de couleur

4000...4000 K

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

1...1 mm²

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.95

Tension nominale

220...240 V

adapté à un montage au plafond

Oui

IK

IK04

diamètre intégré

158...180 mm

Type

LED interchangeable

appareil de commande échangeable

Non

hauteur/profondeur

74 mm

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

longueur

0 mm

valeur de papillotement Pst LM

0

Nbre de pôles

0

variation DALI-2

Non

adapté pour le montage suspendu

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

avec détecteur crépusculaire

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

montage mural

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

puissance de lampe acceptée

1...1 W

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

avec détecteur de mouvement

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

type de tension

AC

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

0 %

Couleur du boîtier

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

section de conducteur

0 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

Culot

autre

compatible avec Amazon Alexa

Non

Diamètre

0 mm

compatible avec Google Assistant

Non

largeur

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

Classe électrique

II

évaluation de l’éblouissement (UGR)

0

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

1...1 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Speaker1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.