START 120 CCT- Downlight 100°, LED intég. 12W 3000K/4000K 1200lm max

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 11.7 W
ECOSCORE

Downlight START D=120mm, fixe, blanc, 100°, LED intégrée 12W 1200lm max, température de couleur réglable (3000 ou 4000K) dimmable, 50000H avec boite de connexion

 
 

Détails du produit

Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté. Collerette aluminium, finition blanche, et radiateur aluminium à ailettes. Diffuseur polycarbonate opale en retrait et sans scintillement (flicker free), RG0, pour une amélioration du confort d'éclairement. Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2. Durée de vie 50'000h. Avec boite de connexion repiquable sans outil

Start

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.97

évaluation de l’éblouissement (UGR)

32

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

autre

puissance du système

11.7 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

37 mm

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

12...12 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

121 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Start

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.