START 170 CCT- Downlight 100°, LED intég. 24W 3000K/4000K 2800lm max

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 24.2 W
ECOSCORE

Downlight rond D=170mm, fixe, blanc, 100°, LED intégrée 24W 2800lm max, à température de couleur réglable (3000 ou 4000K) et dimmable, durée de vie 50000H

 
 

Détails du produit

Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté. Collerette aluminium, finition blanche, et radiateur aluminium à ailettes. Diffuseur polycarbonate opale en retrait et sans scintillement (flicker free), RG0, pour une amélioration du confort d'éclairement. Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2. Durée de vie 50'000h.

Start

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.93

évaluation de l’éblouissement (UGR)

32

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

autre

puissance du système

24.2 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

37 mm

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

25...25 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

171 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Start

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.