Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Multi-puissance : 10 ou 14W au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur non dimmable déporté fourni.
Éclairage peu éblouissant conforme à la norme UGRL19 en cas d'utilisation d'un insert
L'efficacité élevée de 140 Llm/W permet de réduire les coûts d'exploitation.
Protection IP65 en standard contre les jets d'eau
Convient à la zone 1 de la salle de bains
TP(a) Thermoplastique
850° Test du fil incandescent
Thea pro 1
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Commande via Bluetooth
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Type de connexion
Réflecteur
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme