UNIVERSAL SENSOR - Encastré réglable LED 18W 1450lm CCT avec détecteur PIR

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 18 W
ECOSCORE

Encastré/Plafonnier D=224mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée. LED 110° 18W 30000h 1450lm, température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupure de phase). Avec détecteur PIR.

 
 

Détails du produit

Spot encastré / Plafonnier à détection infra rouge UNIVERSAL SENSOR 18W Ø224mm entraxe réglable, en encastré ou saillie, extra-plat, alim. intégrée. LED 110° 18W 30000h 1450lm, température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupure de phase). Avec détecteur PIR.

Universal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.93

évaluation de l’éblouissement (UGR)

28

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

autre

puissance du système

18 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

répartition lumineuse

symétrique

Matière

plastique

hauteur/profondeur

20 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

puissance de lampe acceptée

18...18 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

224 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Universal

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.