Areamaster LED - Projecteur a LED 15 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 110 W
  • Température de couleur 5000...5000 K
  • Type LED interchangeable

Areamaster LED - Projecteur a LED 15 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22 La gamme Areamaster est aussi disponible en version zone 1 (AMHZ - AMLZ) et industrielle (IAMLG - IAMLH)

 
 

Détails du produit

Boitier de cablage séparé avec 2 entrées M20. Entrées de cable non fournies.

Areamaster led

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Areamaster led

Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...65 °C

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

110 W

Température de couleur

5000...5000 K

Courant nominal

680...680 mA

pour poussière Ex-Zone

22

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

2

Classe de protection (IP)

IP67

Tension nominale

120...277 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

129 mm

Longueur

414 mm

Nbre de pôles

3

orientable

Oui

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC/DC

Type de connexion

borne à vis

section de conducteur

6 mm²

Culot

sans

Largeur

329 mm

Type de pose

montage mural/au plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.