HBD - Hublot oval 100W incandescent

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 100 W
  • Type lampe à incandescence

HBD - Hublot oval 100W incandescent Douille E27. Lampe non fournie

 
 

Détails du produit

Convient pour l'éclairage des escaliers, des petites surfaces ou des sorties de secours.
Pour lampes à incandescence de 100W maximum et lampes fluorescentes compactes 15W. (Lampe non fournie)
Fonctionne dans toutes les positions.

Hbd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hbd

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

Type de câblage

terminaison

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

100 W

pour poussière Ex-Zone

21, 22

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Tension nominale

230...240 V

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK08

Matériau de la verrine

verre transparent

Type

lampe à incandescence

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

122 mm

Longueur

220 mm

Nbre de pôles

3

orientable

Non

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

100...100 W

Type de tension

AC/DC

Type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

E27

Largeur

180 mm

Type de pose

montage mural/au plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.