LELED - Luminaire a LED 6 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 51 W
  • Température de couleur 5000...5000 K
  • Type LED interchangeable

LELED - Luminaire a LED 6 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.

 
 

Détails du produit

Leled

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Leled

Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse

129 lm/W

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...65 °C

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

51 W

Température de couleur

5000...5000 K

pour poussière Ex-Zone

21, 22

Appareillage fourni

Oui

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

120...277 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

131 mm

Longueur

1300 mm

Nbre de pôles

3

orientable

Oui

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC/DC

Type de connexion

borne à vis

section de conducteur

4 mm²

Culot

sans

Largeur

197 mm

Classe électrique

I

Type de pose

montage au plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.