Applique murale ou plafonnier. 2 CCT: 3000K ou 4000K Avec détecteur HF. Fonction maître/esclave. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré. Multi-puissance: 8 ou 13W. Convertisseur et source remplaçables.
Mini timy sensor evo
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Type de connexion
Diamètre
Classe électrique
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur réglable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Commande via Bluetooth
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Couleur de la lumière
Température de couleur
Angle de faisceau