VOILA BL 1350lm 4000K IK10 IP55 D=340mm on off

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 10 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ECOSCORE
ICON

Hublot VOILA LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1350lm 4000K sans détection visserie inox cruciforme

 
 

Détails du produit

VOILA est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l’éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.
Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.
Sa résistance est renforcée par une jupe anti-arrachement et 4 points de fixations internes. De plus, le montage est facilité grâce à ses entrées de câbles latérales permettant une installation rapide et efficace.

Voila

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Voila

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.86

adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1350...1350 lm

Efficacité de luminaire

135...135 lm/W

variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

72000 h

Puissance du système

10 W

Température de couleur

4000...4000 K

adapté à un montage en saillie

Oui

adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP55

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

105 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Diamètre

340 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.