DALLE BKL 600X600 LED 40W CCT 3000-3500-4000K 4000lm UGR19 50000h

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 40 W

Panneau/dalle BKL 600x600mm LED 40W CCT 3000-3500-4000K 4000lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).

 
 

Détails du produit

Dalle LED 600*600mm technologie BKL 40W 4000lm 3CCT 3000K/3500K/4000K UGR<19 Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC Prismatique Coloris : Blanc Forme : Carré
Puissance nominale: 40W Température de couleur: 3000K/3500K/4000K Flux lumineux 4000lm IRC > 80 Durée de vie: 50'000 heures Angle: 90° Classe de protection (EN 61140) : II Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 Tension de connexion : 230V Dimensions (L/H/P) : (595mm / 595mm / 32mm) Garantie 3 ans Référence ARIC 51482 / EAN 3170070514824
Dalle LED 600*600mm technologie BKL 40W 4000lm 3CCT 3000K/3500K/4000K UGR<19 répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espaces d'accueil ou encore les circulations. C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en oeuvre.
Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur déblouissement inférieur à 19 (UGR<19)
Tous ces critères sont particulièrement recherchés pour pour l'éclairage des lieux recevant du public.
Intégrant la technologie 3 CCT, cette dalle peut fonctionner dans 3 différentes températures de couleur: 3000K/3500K/4000K. Il suffit d'utiliser l'interrupteur présent sur le côté de la dalle pour choisir la température de couleur souhaitée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.96

Distorsion harmonique totale (DHT)

20 %

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

4000...4000 lm

Efficacité de luminaire

100...100 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Couleur de la lumière

autre

Puissance du système

40 W

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

32 mm

Longueur

595 mm

IRC

80-89

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

595 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.