Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Panneau/dalle 600x600mm IP66 IK07 LED 36W 3000K 3600lm 50000h, alimentation IP65 fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19).
Dalles LED 600*600mm IP66 36W 3600lm 3000K UGR<19
• Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC Prismatique • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale: 36W • Température de couleur: 3000K • Flux lumineux 3600lm • IRC > 80 • Durée de vie: 50'000 heures • Angle: 95° • Classe de protection (EN 61140) : III • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP66 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK07 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (595mm / 595mm / 13mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51483 / EAN 3170070514831
La Dalle LED ARIC IP66 36W 3600lm 3000K UGR<19 répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, en zone humide comme des cuisines, des sanitaires, des zones réfrigérées, ou tout espace nécessitant des conditions d'entretien particulières. C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation déportée IP65 et son connecteur étanche, ont été pensés pour une plus grande sécurité et durabilité.
Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photo biologique de 0 et un facteur d'éblouissement inférieur à 19 (UGR<19)
Sa faible épaisseur de seulement 13mm en fait un produit particulièrement simple à mettre en ½uvre.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique