LuciDream 21W 120DEG 4000K 300x600mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 22.1 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable
ICON

LuciDream 21W 120DEG 4000K 300x600mm

 
 

Détails du produit

Lucidream

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Lucidream

Plafonnier / Applique murale

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Couleur de la lumière

multicolore

Puissance du système

22.1 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage encastré

Oui

IK

IK10

Type

LED non interchangeable

IRC

80-89

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.