Lucipanel.fr 25W 120° 3000K 600x600mm Dimmable 1-10V

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 25.4 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable
ICON

Lucipanel.fr 25W 120° 3000K 600x600mm Dimmable 1-10V

 
 

Détails du produit

Lucipanel.fr

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Lucipanel.fr

Plafonnier / Applique murale

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Puissance du système

25.4 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage encastré

Oui

IK

IK10

Type

LED non interchangeable

IRC

80-89

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.