Sense unité de surface pour dalle 600x600 blanc aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau aluminium
  • type d'accessoire/pièce détachée cadre en saillie
  • Couleur blanc

Sense Unité de surface est un cadre blanc permettant une installation en saillie pour les dalles 600x600mm dimensions : L. 604 x l. 604 x h. 48 mm matériau : aluminium

 
 

Détails du produit

Cadre saillie noir pour encastré LED permettant une ambiance chaleureuse et chic

Gamme complète de luminaires LED ronds, carrés, différentes tailles, encastrés et suspendus

Sense 600x600 round

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

Matériau

aluminium

Longueur

604 mm

Diamètre raccord

0 mm

type d'accessoire/pièce détachée

cadre en saillie

Hauteur

48 mm

Largeur

604 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Sense 600x600 round

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.