TrofferCWS - Dalle LED 600x600 UGR19 25W/36W 3000K/4000K non-grad.

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 36 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

TrofferCWS - Dalle LED Troffer 600x600mm UGR19 à couleur et puissance commutables 25W/36W - 3000K/4000K 120lm/W non-gradable

 
 

Détails du produit

Dalle Troffer LED à couleur et puissance commutables, à haute efficacité (120lm/W), utilisant la technologie edge -lit pour reproduire l‘apparence des luminaires directs/indirects traditionnels.
Le diffuseur microprismatique réduit considérablement l‘éblouissement (UGR<19) et améliore le confort visuel, ce qui rend la dalle Troffer idéale pour une large gamme d‘applications commerciales, y compris les écoles et les bureaux.
Fournie avec un driver LED non-gradable et sans scintillement, précâblé pour une installation simplifiée et rapide. Câble de sécurité de 1,2 m inclus.
Commutable en puissance (25W-36W) et en couleur (3000K-4000K), pour une flexibilité maximale dans toutes les applications.

Troffer cws

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Troffer cws

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

hauteur/profondeur d'encastrement

49 mm

Adapté à un montage au plafond

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

niveaux

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

B20 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

L80 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

36 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

IK

IK02

Matériau de la verrine

plastique opalin

Émission de lumière

direct/indirect

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

49 mm

Longueur

595 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

Largeur

595 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.