AMBIS Eco 4000lm On/Off 4000K 1,2m 30W IP66 IK10 Traversant Classe II 220-240V Ta -30°C +40°C L80B10 @ 50,000 h diffusion opalisée émission 158°photométrie intensive Driver et Clips inclus Montage monophasé et triphasé
PG430ILF3N-E AMBIS Radiant – Economique
Conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes :
-30°C à + 40°C
Installation simplifiée grâce au système easy-click
Eclairage Led uniforme, excellent confort visuel
Câblage traversant, fonctionnement On/Off
Température de couleur : 4000K
3000K, 5000K, 6500K disponibles sur demande
Longueur= 1200mm
Flux sortant de 4000 lm
Consommation de 30 W
Efficacité de 133lm/W
L80B10 = 50 000 heures
Optique 158 degrés
IP66 et IK10
Sans scintillement ou effet stroboscopique
Livré avec 2 clips de fixation standard
Bracelet anti-vandalisme en option
Garantie 5 ans ; Usage inconditionnel 24H / 24H
Montage monophasé ou triphasé
Certification ENEC et IFS
Ambis Radiant éco est un luminaire LED étanche IP66 conçu pour fonctionner dans des environnements industriels et des conditions ambiantes de -30°C à +40°C. Les bénéfices d'Ambis Radiant éco sont l'excellent confort visuel et l'uniformité, une conception robuste et performante certifiée IP66 et IK10 ainsi qu'une installation simplifiée grâce au système easy-click, mais, également, l'optimisation de son coût. Doté d'une efficacité 133lm /w, cette gamme offre une gamme de flux de 4000 lm à 7500lm.
Ambis Radiant éco affiche une performance de durabilité supérieure à 50 000h pour un L80B10, en usage inconditionnel 24h/24h.
Ambis Radiant éco est un luminaire LED fonctionnel dont le design compact et robuste offre de nombreuses applications, notamment dans les parkings, chambres froides, entrepôts et espaces de travail. Ambis Radiant éco s'adapte à tous types de régime d'alimentation des sites, monophasé ou triphasé.
La gamme Ambis se compose de plusieurs familles tel que les luminaires Ambis de génération 3 avec des caractéristiques largement améliorées (160lm/W), la famille Ambis avec système de contrôle intégré ( Dali ou Bluetooth Mesh 5.2,détecteur et capteur de luminosité intégrés) et également, la famille Ambis Parking de génération 3.
La gamme AMBIS dispose du marquage ENEC et est également certifiée pour les installations dans les environnements alimentaires (norme IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food Version 7) .
Ambis radiant
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
élément de distribution de lumière
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
type de câblage
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
angle de faisceau
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
Type
Matière
longueur
IRC
Appareil
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
Diamètre
Classe électrique