Etanche DP LED classique 1200 32W 4000K 4400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 32 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable
ECOSCORE

LEDVANCE Etanche LED 1,20m - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 32W - 4400lm - 110° - 135lm/W - 4000K - 50000h L80 - Classe I - 1200x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test fil incadescent : 850°C - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Luminaires étanches, de forme classique. Caractéristiques du produit: Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W. Angle de faisceau : 110°. Avantages du produit: Faible scintillement ? 10%. Lumière uniformément répartie. Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d'assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Performance

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

protection de la surface du boîtier

non traité

adapté à un montage au plafond

Oui

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

27

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

39

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

70000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Oui

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

32 W

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

280...280 mA

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

matériau de la verrine

plastique opalin

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

68 mm

Longueur

1200 mm

Nbre de pôles

3

adapté pour le montage suspendu

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

finition du paralume

autre

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

borne automatique

Largeur

82 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.