Étanche Forma ATEX CLD 45W 4000K 6000 lumens 7,28kg CRI 80 Maintien flux lumineux : L80B20 80.000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 20°C à +40°C IP65 IK08 low flicker
FORMA ATEX est équipé du câblage CLD (alimentation électronique+LED)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du produit est en gris
Son faisceau est un faisceau moyen
L'appareil peut être installé sur des surfaces inflammables
Le Forma est un étanche de haute qualité.
Sa résistance est très importante.
Son corps est en acier embouti monobloc à résistance mécanique élevée. Cadre en acier matricé, embouti dans un monobloc à résistance mécanique élevée.
Les lentilles sont en PMMA haute performance, celles-ci résistent à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques.
Diffuseur : en verre trempé de 5 mm d'épaisseur, antichsoc.
Peinture : pulvérisation avec peinture polyester couleur RAL 7035, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.
Équipement : joint en caoutchouc siliconique. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min et Ø 12 max). Système de fermeture en acier. Piton à tige filetée de série. Installable sur ligne art. 6000 à l'aide de l'acc. 6036.
Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant un niveau de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529.
Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche hsACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.
Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseil de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage.
En version LED ou non LED.
Forma
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
facteur de puissance (cos phi)
appareil de commande échangeable
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
régulation constante du flux lumineux
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
puissance du système
température de couleur
pour poussière Ex-Zone
appareillage fourni
Classe de protection (IP)
nombre de lampes/modules
Source Incluse
pour Ex-Zone gaz
Tension nominale
IK
Matière
hauteur/profondeur
Nbre de pôles
orientable
longueur
puissance de lampe acceptée
type de tension
section de conducteur
Classe électrique
largeur
Diamètre