HYDRO 963 Led 34W 5880lm 4000K gris avec connecteur débrochable

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 34 W
  • température de couleur 4000...4000 K

Étanche Hydro Led de 34 Watt 4000K 5880 lumens 2,364kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 facteur de puissance : >= 0,95 ta : 30 à +40 IP66 IK08 connecteur débrochable

 
 

Détails du produit

Hydro est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du produit est en gris
Son faisceau est un faisceau large
Le produit dispose du certificat de conformité européenne
Le luminaire ne présente pas de risque photobiologique
Il peut être installé sur des surfaces inflammables
Avec connecteur débrochable
Fort de son extraordinaire expertise technologique en matière de projets d'éclairage et de production industrielle, le groupe Disano a mis au point une toute nouvelle armature étanche à LED. New Hydro LED affiche un look moderne absolument passe-partout.
Corps : moulé par injection, en polycarbonate gris, incassable, à résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes.
Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.
Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.
Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm Cablâge : câble rigide de 0, 50 mm2 de section. Gaine PVC hsT résistante à 90°C selon la norme NF EN 50525-2-31.
Équipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers. Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.
Degré de protection : norme NF EN 60598-1.

Hydro led

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Hydro led

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

adapté à un montage au plafond

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

puissance du système

34 W

température de couleur

4000...4000 K

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Matière

autre

hauteur/profondeur

102 mm

longueur

1260 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

largeur

120 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.