IRC80 50000h L80/B50 37W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 70°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L prise débrochable 3 pôles
Luminaire tubulaire pour éclairage à haute température JOULE 133 - Vasque satinée spéciale LED - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Enveloppe monobloc à haute résistance mécanique et à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Dissipateur thermique en aluminium - Joints moulés haute température en silicone - Modules LED spécifiques haute température démontables à haute efficacité (IRC>80, 50 000h L80/B50@Tmax) - Flux lumineux: 4625 lm - Température de couleur : 4000K - Light mixing chamber - Driver LED non réglable spécial haute température - Compatible sans restriction avec régimes de neutre TN, TT et IT - Longueur hors tout: 1587 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 11 mm) - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation :
-20°C à +70°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 37 W - Efficacité lumineuse: 125 lm/W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 4 kV) - Facteur de puissance > 0,85 - THD: 9,2 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 5 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 1000 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 16 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l'EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 6,2 kg - Conçu et fabriqué en France
Luminaire tubulaire LED dédié à l'éclairage de zones hautes températures jusqu'à 70°C : idéal process industriels lourds (sidérurgie, chimie, papeteries, verreries) et process agroalimentaires (hottes de cuisson, cellules de fumage, malteries...). Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Enveloppe monobloc insensible aux chocs thermiques, aux impacts et aux vibrations (système SCREW). Parties métalliques externes en inox et vasque composite ultra-résistante aux environnements corrosifs, aux hydrocarbures et aux UV extérieurs. Driver longue durée conçu pour supporter les pires sollicitations thermiques, mécaniques et électriques. Modules hautes températures et gestion thermique spécifique préservant la durée de vie des LED à des températures élevées.
Connecteur débrochable haute résistance pour une installation rapide. Très fortes économies d'énergie et de maintenance. GARANTIE 5 ANS, en usage intensif dans les pires conditions. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire de référence pour l'éclairage des zones de process hautes températures.
Joule
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation RF
Variation DALI
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
section de conducteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique