LDV DP COMPACT VALUE 600 18W/4000K 1920lm IP66 Etanche LEDVANCE

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 16 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable
ECOSCORE

En polycarbonate. Class II. 1800lm/4000K. IK08. 50000h L80. Optique 110°. Connexion rapide externe sans outil. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Fil incandescent 850°C. Dim (Lxlxh) : 643x60x53mm. Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Luminaires étanches modernes avec versions à lumen commutable. Caractéristiques du produit: Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 123 lm/W. Boîtier en polycarbonate IP66 et IK08. Angle de faisceau : 120°. Avantages du produit: Très polyvalent grâce aux versions de sélection de puissance disponibles qui permettent 2 flux de lumens différents. Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire. Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Lumière uniformément répartie. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d'assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Value

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

protection de la surface du boîtier

non traité

adapté à un montage au plafond

Oui

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

109

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

145

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Oui

variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

75000 h

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

16 W

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

69...69 mA

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

matériau de la verrine

plastique opalin

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

53 mm

Longueur

643 mm

Nbre de pôles

3

adapté pour le montage suspendu

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

finition du paralume

mat

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

Largeur

60 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.