Ledinaire Etanche All-in WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP65, IK08, TW1
L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 137 lm/W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM?5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Câblage traversant 1 phase
Nous accélérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers
Ledinaire all in
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
facteur de puissance (cos phi)
protection de la surface du boîtier
adapté à un montage au plafond
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
compatible avec Casambi
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
évaluation de l’éblouissement (UGR)
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
type de câblage
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
courant nominal
angle de faisceau
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
section de conducteur
Culot
largeur
Classe électrique